- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルコンパウンド
- 信越 シリコーン hivac-gのおすすめ人気ランキング
信越 シリコーン hivac-gのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新102件の「信越 シリコーン hivac-g」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁グリース」、「信越 シリコン」、「hivac-g」などの商品も取り扱っております。
精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。
高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。
このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール
比重
1.03(25℃)
使用温度範囲(℃)
-50~+200
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)
100以下
揮発分
0.1%(200℃/24h)
外観
白色グリース状
種別
その他一般シール剤
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
真空用
広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。
一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が広いです。
用途密閉型ベアリングの潤滑
色
ベージュ
使用温度範囲(℃)
-30~200
容量(g)
100
ちょう度
280~320
使用目的
潤滑
主成分
シリコーン系
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途高温潤滑用
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
シリコングリース
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用
色
乳白色半透明
使用温度範囲(℃)
-10~100
ちょう度
(25度/混和)263
主成分
シリコーン
比重
(25度)0.98
揮発分
(105度/24h)0.5%
誘電率
(60Hz)2.48
誘電正接
(60Hz)3.3×10-4
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用
高温潤滑用グリースです。
高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。
種別
高温潤滑用
使用目的
潤滑
危険物の類別
指定可燃物
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)
23(1mm厚測定時)
種別
一般工業用
使用温度範囲(℃)
-50~200
破断伸度(%)
350
比重
1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)
5T
指触乾燥時間(分)
6
硬さ(デュロメータA)
30
引張強度(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
硬化方式
脱オキシムタイプ
外観
ペースト状
熱伝導率(W/mk)
0.21
比誘電率 50Hz
3.0
誘電正接 50Hz
5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)
1.0(アルミ)
危険物の類別
指定可燃物
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。
一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。
また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。
G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用
成分
シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤
種別
低温潤滑用
使用温度範囲(℃)
-60~+180
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)
100以下
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
シリコングリース
適合用途
低温潤滑用
熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。
電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。
シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。
トラスコ品番
215-1022
色
白
使用温度範囲
-50~100℃
ちょう度
320(25℃/JIS・混和)
比重
2.65(25℃)
熱伝導率(W/mk)
0.92
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.2kg
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
1本(200g)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
用途一般工業用シーリーングです
色
白
仕様
低粘度
トラスコ品番
814-8106
使用温度範囲(℃)
-40~180
主成分
シリコーン
指触乾燥時間(分)
60
粘度(Pa・s)
15
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
100g
危険物の性状
非水溶性
1個(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です。
用途溶融紡糸、曲がりホース等の離型。
トラスコ品番
353-9105
色
白
使用温度範囲
-30~200℃
不揮発分
99%以上(150℃/24時間)
外観
白色半透明ペースト状
混和ちょう度
250
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(一般用)は熱伝導性充填剤を配合したオイルコンバウンドで、熱伝導性・電気特性に優れています。
特にトランジスタやサーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱・絶縁用として最適です。
用途放熱用
仕様
(体積抵抗率)2.5TΩ・m
使用温度範囲(℃)
-50~150
ちょう度
(25度/混和)328
比重
(25度)2.65
絶縁破壊電圧(kV)
3.7
揮発分
(200度/24h)0.06%
外観
白色グリース状
粘度(25℃)(Pa・s[P])
50
熱伝導率(W/mk)
0.9
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)
100以下
危険等級
その他のもの
離油度(%)
(200度×24h)0.01
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
使用温度範囲(℃)
-30~250
主成分
シリコーン
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)
100以下
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分
ジメチルシリコーンオイル
色
無色透明(液体)
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途電気絶縁用
仕様
(体積抵抗率)2300TΩ・m
色
緑色
使用温度範囲(℃)
-50~200
ちょう度
(25度/混和)209
主成分
シリコーン
比重
(25度)1.06
絶縁破壊電圧(kV)
11
揮発分
(150度/24h)0.1%
外観
緑色グリース状
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)
100以下
誘電率
(60Hz)2.82
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。
そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途耐酸化性、耐薬品性が良い。
比重
1.065(25℃)
沸点(℃)
210/0.67kPa
外観
無色透明液体
屈折率
1.555(25℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度(mm2/s)
37(25℃)
危険物の性状
非水溶性
一般放熱用オイルコンパウンドです。
熱伝導性、電気特性に優れています。
用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。
ちょう度
325
主成分
シリコーン
使用温度範囲(℃)
-55~200
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。
そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途耐酸化性、耐薬品性が良い。
外観
無色透明液体
粘度(mm2/s)
160(25℃)
比重
1.097(25℃)
沸点(℃)
240/0.80kPa
屈折率
1.575(25℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
色
無色透明(液体)
絶縁破壊電圧(kV)
50.0以上(2.5mm)
外観
無色透明液体
誘電正接 50Hz
0.0001以下
体積抵抗率(Ω・m)
1T以上
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
高粘度
用途一般工業用シーリーング。
種別
一般工業用
材質
主成分:シリコーン
使用温度範囲(℃)
-40~180
絶縁破壊電圧(kV)
20
引張強度(MPa)
2.0
密度(g/cm3)
1.05(at23℃)
硬さ(デュロメータA)
30
硬化方式
脱オキシムタイプ
熱伝導率(W/mk)
0.21
比誘電率 50Hz
2.8
誘電正接 50Hz
5×103
引張せん断接着強さ(MPa)
1.2(アルミ)
粘度(mPa・s)
70
切断時伸(%)
300
危険等級
Ⅲ
硬化前性状
高粘度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
体積抵抗率(MΩ・m)
5×106
危険物の性状
非水溶性